※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU100 コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエム 39403515 VU100 コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエム 39403515 VU100 コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエム 39403515 VU100 コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエム 39403515

コンビ軸 排水マス用ホルソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39403515 品番VU100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。

刃径(mm)120 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 トラスコ品番335-9492 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 質量(g)939 刃厚(mm)1.2 適合パイプ呼び径100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403524
2018-07-02
用途:
雨水桝穴あけ
建設業・工事業

インパクトで使用できる事で、とても使い勝手が良いと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする