コンビ軸 排水マス用ホルソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39403533 品番VU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。

刃径(mm)95 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 トラスコ品番335-9514 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 質量(g)720 刃厚(mm)1.2 適合パイプ呼び径75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403524
2018-07-02
用途:
雨水桝穴あけ
建設業・工事業

インパクトで使用できる事で、とても使い勝手が良いと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする