曜日別特売
BMJ-46 バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム 39403603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMJ-46 バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム 39403603
BMJ-46 バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム 39403603
BMJ-46 バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム 39403603

バイメタルホルソーJ型

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)46
46
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
内容量1本注文コード39403603品番BMJ-46
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。

材質
刃部:高速度鋼(SKH59)
センタードリル:高速度鋼(SKH59)
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。刃径(mm)46シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2質量(g)180有効長(ふところ深さ)(mm)34トラスコ品番382-8361有効長(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403752
2024-04-26
用途: プラ板とアルミ板に穴あけ

このサイズ以下のを複数所有し使用しています。
アルミ板も解ける前に穴が開きました
エアコン取付に使いたくて65mmにしました

対象商品 : 39403585
2022-08-19
用途: コンピューター機器等のボックスの穴あけ
大西工房

今回は、t3㎜のMDF板にΦ44の穴を220か所あけました。途中、若干切れ味が落ちたような気もしますが、概ね良好に穴をあけられたと思います。

対象商品 : 39403621
2021-02-28
用途: 木工
製造業

木と樹脂が重なった厚めの板に穴をあけるので、木工用だと耐久性に不安があり、超硬の物だと目詰まりがひどいので、間をとってこれを使っています。性能も間をとったところくらいだと思います。

対象商品 : 39403594
2021-05-25
用途: 配管作業時
建設業・工事業

つばがないので深い穴開け作業に適しています。満足な仕上がり

対象商品 : 39403576
2020-03-10
用途: 天井パメルでの穴あけ作業
シン電設株式会社

パネルが分厚いのでバイメタルホルソ-がとても
使いやすいです。

対象商品 : 39403734
2017-09-21
用途: ステンレス軒樋穴あけ
建設業・工事業

価格が安いのが魅力です。チャックいらずで作業性抜群です

対象商品 : 39403664
2016-11-26
用途: 車両の穴あけ
株式会社ヤマセ

小型トラックの荷台への穴あけに使っています。
他の商品より耐久性はあると思います。
断熱パネルの穴あけも貫通で使えるのが良いと思います。

対象商品 : 39403646
2015-10-27
用途: (コンクリート以外の)壁の穴あけ

このサイズでJ型はありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする