※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルホルソーJ型

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39403612 品番 BMJ-47
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。

材質
刃部:高速度鋼(SKH59)
センタードリル:高速度鋼(SKH59)
刃径(mm)47 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)1.2 質量(g)184 有効長(ふところ深さ)(mm)34 用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 トラスコ品番382-8379 有効長(mm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403752
2024-04-26
用途:
プラ板とアルミ板に穴あけ

このサイズ以下のを複数所有し使用しています。
アルミ板も解ける前に穴が開きました
エアコン取付に使いたくて65mmにしました

対象商品:
39403585
2022-08-19
用途:
コンピューター機器等のボックスの穴あけ
大西工房 様

今回は、t3oのMDF板にΦ44の穴を220か所あけました。途中、若干切れ味が落ちたような気もしますが、概ね良好に穴をあけられたと思います。

対象商品:
39403621
2021-02-28
用途:
木工
製造業

木と樹脂が重なった厚めの板に穴をあけるので、木工用だと耐久性に不安があり、超硬の物だと目詰まりがひどいので、間をとってこれを使っています。性能も間をとったところくらいだと思います。

対象商品:
39403594
2021-05-25
用途:
配管作業時
建設業・工事業

つばがないので深い穴開け作業に適しています。満足な仕上がり

対象商品:
39403576
2020-03-10
用途:
天井パメルでの穴あけ作業
シン電設株式会社 様

パネルが分厚いのでバイメタルホルソ−がとても
使いやすいです。

対象商品:
39403734
2017-09-21
用途:
ステンレス軒樋穴あけ
建設業・工事業

価格が安いのが魅力です。チャックいらずで作業性抜群です

対象商品:
39403664
2016-11-26
用途:
車両の穴あけ
株式会社ヤマセ 様

小型トラックの荷台への穴あけに使っています。
他の商品より耐久性はあると思います。
断熱パネルの穴あけも貫通で使えるのが良いと思います。

対象商品:
39403646
2015-10-27
用途:
(コンクリート以外の)壁の穴あけ

このサイズでJ型はありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする