※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVB-160 マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム 39403804 MVB-160 マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム 39403804

マルチ兼用コアドリル (ボディ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39403804 品番 MVB-160
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。

刃径(mm)160 有効長(mm)130 全長(mm)172 刃厚(mm)3 質量(kg)1.709 使用ドリルPCD-230 用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル トラスコ品番387-4559 適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
注意
※MVB単体だけでは使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403874
2017-01-11
用途:
エアコン配管穴あけ
スリーエイチ デンキ 様

二本目です。モルタルとか鉄とかを切ると刃が鈍くなります。当然のことですが。刃先を指先で触り、滑ると鈍くなっています。新しいのは滑らずに引っかかる感触があります。新しいのは、10秒以内に建材を貫通します。

対象商品:
39403883
2016-12-27
用途:
備品作成

芯が出ておらず、使用時に振ってしまい使用できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする