村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
39403946
品番
2323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる!
空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容
ワッペン×2、取扱説明書q1
色
ブルー
取付方式
アイロン接着
混率(%)
ポリエステル100
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
商品説明動画
【快適ウェア】 4つ穴加工して、より快適にしてみませんか?
参考になった