ADX216.5HEX アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ 39404041 ADX216.5HEX アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ 39404041 ADX216.5HEX アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ 39404041

アンカードリル (全長320タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39404041 品番 ADX216.5HEX
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

刃径(mm)16.5 シャンク径(mm)13 全長(mm)320 有効長(mm)200 シャンク形状六角軸 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様筒入 トラスコ品番376-4460 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 質量(kg)0.37
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39404057
2024-02-01
用途:
オールアンカー施工時

ミヤナガのデルタゴンビットを常用していましたが
微妙に穴が四角っぽくなるので
真円穴を求めて4枚刃の本製品を購入
使用したところ穿孔スピードが遅い
ハンマードリルが故障したのかと思いましたが
デルタゴンビットに戻したところ正常に穿孔した
このスピードでは仕事にならずお蔵入りとなった
残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする