曜日別特売
ADX224.0HEXL アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ 39404267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX224.0HEXL アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ 39404267
ADX224.0HEXL アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ 39404267
ADX224.0HEXL アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ 39404267
ADX224.0HEXL アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ 39404267

アンカードリル (全長420タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)24.0
内容量1本注文コード39404267品番ADX224.0HEXL
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

用途
被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
刃径(mm)24.0有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入トラスコ品番376-4630適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬質量(kg)0.67シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする