※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX234.0HEXLL アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ 39404391 ADX234.0HEXLL アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ 39404391 ADX234.0HEXLL アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ 39404391 ADX234.0HEXLL アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ 39404391

アンカードリル (全長520タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39404391 品番 ADX234.0HEXLL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

刃径(mm)34.0 有効長(mm)400 全長(mm)520 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様筒入 トラスコ品番376-4842 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 質量(kg)1.65 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする