ADX14.0X260SDS アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ 39404443

ADX14.0X260SDS アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ 39404443
ADX14.0X260SDS アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ 39404443
ADX14.0X260SDS アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ 39404443
ADX14.0X260SDS アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ 39404443

アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)14.0
内容量1本注文コード39404443品番ADX14.0X260SDS
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。

用途
被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
刃径(mm)14.0有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケーストラスコ品番376-4192適合機種軽量ハンマードリル質量(g)160シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
注意
※デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動ハンマードリルを始動してください。鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする