※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX10.5X460SDS アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ 39404565 ADX10.5X460SDS アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ 39404565 ADX10.5X460SDS アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ 39404565 ADX10.5X460SDS アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ 39404565 ADX10.5X460SDS アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ 39404565

アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39404565 品番 ADX10.5X460SDS
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。

刃径(mm)10.5 有効長(mm)380 全長(mm)460 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様ソフトビニールケース トラスコ品番376-4087 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)165 シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
注意
※デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動ハンマードリルを始動してください。鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする