ADX-15.0SDS アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ 39404696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンカードリル (SDSタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)15.0
有効長(mm)140
全長(mm)200
内容量1本注文コード39404696品番ADX-15.0SDS
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。

用途
コンクリート、モルタル、ブロックなど。
刃径(mm)15.0有効長(mm)140全長(mm)200仕様ソフトビニールケーストラスコ品番376-4231適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
注意
※デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動ハンマードリルを始動してください。鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39404617
2025-02-27
用途: オールアンカー打設
建設業・工事業

いたって普通でした。
鉄筋にすぐ負けて溶けてしまった。

2023-10-23
用途: アンカー打ち
有限会社アイ・エム・シイ建設業・工事業

素人のアンカー打ちで使用しました
非常に良い商品で気にりました

対象商品 : 39404653
2023-01-20
用途: アンカーの下穴に!
山之上精器製造業

刃先の摩耗性はとても良好です。シャフトの曲がりもなくてスムースな穴あけができました。

対象商品 : 39404732
2023-03-16
用途: アンカーボルトをコンクリートに差すために使用
YUZAN農・林・水産業

まだ使っていませんが、以前サイズ違いを使った時は、良好でした。

対象商品 : 39404714
2020-11-26
用途: アンカー下穴用
黒須商店建設業・工事業

石材に使用しましたが、今まで使ったドリルの中で一番正確に開けることができたと思います。
スタート時の振動によるズレもかなり少なく、音もかなり静かでした。
別サイズも購入したい。

対象商品 : 39404617
2018-02-25
用途: アンカーの下穴
都築工芸

他の方のレビューを信じて買いましたが、確かに切れ味が良いですね。4エッジなので2エッジよりブレ無くスムーズに狙った位置に穴が空けれました。耐久性が良ければこの先これで行こうと思います。

対象商品 : 39404644
2017-06-30
用途: アンカー打設の下穴穿孔用に使用しています。
建設業・工事業

切れ味もよく満足しています。側面に筋が入っていて穿孔深がわかりやすい。

対象商品 : 39404732
2016-03-18
用途: 足場繋ぎ
サカイ建設業・工事業

穴開けが速いのと、棒のところどころに横線が堀込まれているので
穴開けの深さが判断しやすく、生産効率が高いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする