サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
刃径(mm)
3.4
注文コード
39404784
品番
B3.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
トラスコ品番
376-5148
適合機種
振動ドリル
形状
ストレート軸
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
3.4
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。