サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39404845
品番
B3.4P
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
刃径(mm)
3.4
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
トラスコ品番
376-5156
適合機種
振動ドリル
材質
超硬
形状
ストレート軸
質量(g)
4
シャンク径(mm)
3
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。