※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39404897
品番
B6.0P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
刃径(mm)
6.0
有効長(mm)
65
全長(mm)
100
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
トラスコ品番
376-5253
適合機種
振動ドリル
材質
超硬
形状
ストレート軸/リブ付
シャンク径(mm)
5.5
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。