※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCD-SDS-165 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO 39405152 TCD-SDS-165 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO 39405152

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39405152 品番 TCD-SDS-165
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

刃径(mm)16.5 有効長(mm)100 全長(mm)160 用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 トラスコ品番391-1322 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)116 シャンクSDSplus

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
庇取付作業
建設業・工事業

穴あけも楽でとても良い商品です。
また、リピートします。

2025-03-24
用途:
滑らかならかにドリルホールに!
農・林・水産業

バイクが趣味です。車庫でフロントホイールスタンドで格納していますが、最近また地震が頻発しているので、スタンドをコンクリート地盤に固定しようとおもい、購入しました。
信頼の当アンカードリルを選びました。ハンマードリルでなくともそれほど力を入れて押さえなくてもスルスルと細かいコンクリート滓があがってきて滑らかならかにドリルホールが完成し、アンカーを打ち込むことが出来ました。
このスタンドが我がバイクライフを支えてれると思います。

2024-11-06
用途:
車止めパイプを固定する
株式会社創営商会 様

この度コンクリドリルを購入してオールアンカーの12.5mmを止めるのに使用しました。SDSシャンクのドリルヒルティに取り付けて穴を掘りましたが、少しヒルティの純正品と比べると少しがたつきがありましたが、ほとんど問題はありませんでした。購入品が、先が摺減ったら又購入しようと思います。この錐で12.7mmのアンカーが何本くらい掘れるか確認したいと思います。

対象商品:
39405396
2022-12-03
用途:
コンクリート穴あけ
馬場鉄工所 様 (建設業・工事業)

性能はばっちり。安くて良かったのでリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
39405125
2022-01-23
用途:
コンクリートの穴開け
建設業・工事業

お値段も、とってもリーズナブルで、製品は、問題無く良質でした。

対象商品:
39405301
2021-06-26
用途:
予備に
矢田設備 様

すぐに消耗するものなので、いつも予備にまとめ買いしています。

対象商品:
39405082
2021-08-07
用途:
コンクリートの溶接アンカーの穴あけ
建設業・工事業

コスト的にパフォーマンスに優れて耐久性も申し分ありません。

対象商品:
39405073
2019-09-15
用途:
コンクリートの穴あけ

ブレが少なくて安定しやすいので使いやすいですし低価格です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする