TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
TRUSCOの コンクリートドリル
六角軸充電ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39405423
品番
T6CD30
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
刃径(mm)
3.0
有効長(mm)
45
全長(mm)
90
用途
被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。
トラスコ品番
391-1098
適合機種
充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
14
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35