※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6CD60 六角軸充電ドライバービット TRUSCO 39405545 T6CD60 六角軸充電ドライバービット TRUSCO 39405545

六角軸充電ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39405545 品番 T6CD60
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。

刃径(mm)6.0 有効長(mm)55 全長(mm)100 用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。 トラスコ品番391-1217 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)22 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする