HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L カモフラグリーン 注文コード39405705 品番285
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。
蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。
脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。
肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。

サイズ6L カモフラグリーン 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 着丈(cm)76 裾廻り(cm)114 裄丈(cm)86 生地性能接触冷感、フリーストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする