※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S41201000 SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ) 39405712 S41201000 SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ) 39405712 S41201000 SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ) 39405712 S41201000 SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ) 39405712

SDSプラスビット S4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39405712 品番 S41201000
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

刃径(Φmm)12 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)1000 有効長(mm)250 シャンクSDSプラス 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ トラスコ品番378-5891 適合機種SDSプラスハンマードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする