曜日別特売
S4260450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4260450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405791
S4260450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405791
S4260450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405791
S4260450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405791

SDSプラスビット S4 ロングタイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
刃径(Φmm)26
18
19
22
24
25
5.5
6
6.5
8
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14.3
14.5
15
16
16.5
17
17.5
20
有効長(mm)384
全長(mm)450
内容量1本注文コード39405791品番S4260450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
刃径(Φmm)26材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)450有効長(mm)384シャンクSDSプラストラスコ品番378-6285適合機種SDSプラスハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 電気配線工事の時

コンクリート壁貫通時に使用しました。長さもあって大変満足です

対象商品 : 10009806
2021-06-18
用途: コンクリートアンカーの穿孔、あ
宗教法人 観正寺医療・福祉・介護関連業

アダプターとの組み合わせで、水中に穿孔することが出来てたすかりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10064661
2019-09-09
用途: 電気工事
電気工事店大槻電気・ガス・熱供給・水道業

80点,あと20cm長いと、今回の工事だと、100点満点ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06683783
2019-07-23
用途: エアコン工事

丈夫で長持ちします。コンクリートの穴あけが簡単短時間でおこなえます。

対象商品 : 06683783
2018-05-31
用途: 専用回路増設

モルタルの壁への穴あけが簡単にできました。作業効率が上がり、助かります。

対象商品 : 06683756
2017-02-20
用途: アンカー打ちの穴あけ

通常のコンクリートビットより穿孔スピードが速く短時間で済み満足しています

対象商品 : 10009806
2016-10-18
用途: ケミカルアンカー穴
製造業

普通にコンクリートに穴あけ、メーカー品ですので全く問題は有りません、価格面ではホームセンターが安い場合も有るが、割引の時に購入の場合は安価になるケースも有るし経費処理には非常に便利である

対象商品 : 68088876
2015-12-04
用途: LPガス配管工事の壁抜き用
三井造船生活協同組合

充電式ドリルで使用していますが、貫通の切れ味もよく重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする