※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4072160 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405825 S4072160 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405825 S4072160 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405825 S4072160 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 39405825

SDSプラスビット S4 ショートタイプ

(36件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39405825 品番 S4072160
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
トラスコ品番378-5751 適合機種SDSプラスハンマードリル 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)160 刃径(Φmm)7.2 有効長(mm)100 シャンクSDSプラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06683223
2020-02-09
用途:
RCの建物のエアコン配管カバーの下穴
高山塗装 様 (建設業・工事業)

こちらの商品の良い所は、歯の切れはとても良いです。困る所は、細いキリだと、振動時に一瞬で曲がって、使えなくなる所です。コンクリートビスの下穴位のサイズは考え物ですので、6ミリ位からのサイズが良いですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
06683573
2020-01-20
用途:
ブロック穴あけに
運輸・通信業

安物は駄目でした、価格=性能ですかね、良く切れます。

対象商品:
06683415
2020-03-20
用途:
機器用小型プラbox取付
有限会社テクニカル・サプライ 様

コンクリートに3.5φのねじ穴を開けようとしたが5mmも開かないうちシャフトがひん曲がり折れてしまった。もう1本新品があったのでやってみたが同じくすぐ折れてしまった。仕方ないので従来の振動ドリルで開けたがやっぱりSDSビットで細いのは無理なのか 以前5mmの穴は簡単に開いたのですが技術が足らないのかな

2人が参考にしています
対象商品:
06683363
2020-04-01
用途:
穴あけ

切れも耐久性もいいのに値段が手ごろなのでいつも使っています。

対象商品:
06683485
2019-09-18
用途:
防水工事
建設業・工事業

コストパフォーマンスは断然 消耗品なので 耐久性 価格を考えたらこれしかない

対象商品:
06683415
2017-07-26
用途:
コンクリートの穴あけ作業

穴開け時の安定性、耐久性、問題なし。コンクリートに気持ちよく穴が開きます。
直径4.8mmの全長160mm(有効長100mm)を是非モノタロウさんで扱ってください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
06683223
2019-04-04
用途:
コンクリーの穴開けで、
有限会社 フジカワ電機 様

特別な使い方は、していませんけど普通にに使えます。

対象商品:
06683686
2017-07-15
用途:
差し筋アンカーの穴ほり
太田左官工業 様 (建設業・工事業)

刃のくいこみが良く、とても簡単に穴をほることができる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする