※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992 MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992 MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992 MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992 MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992 MDB035090/3 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 39405992

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 39405992 品番 MDB035090/3
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0〜10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。

刃径(Φmm)3.5 材質刃部:高密度超硬チップ 全長(mm)90 有効長(mm)45 用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ トラスコ品番387-5105 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク6.35mm六角軸
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
69234113
2023-03-13
用途:
陶器に穴をあけ植木鉢に使うため。
教育・研究機関

備前焼のコーヒーカップの穴開けをしました。少し小さめでしたがうまく行きました。まだ色々あるので活躍しそうです。

対象商品:
39405877
2021-07-04
用途:
コンクリート壁に看板設置時にビス穴をあけるために使用しました。
飲食業

建物のメンテナンスを任せている知り合いに、コンクリートに穴を開けるためのドリルビットを聞いたら、このBOSCH製のマルチビット(3.5、4.5、5、6mm)が使いやすいと勧められて購入しました。

対象商品:
69234095
2020-10-28
用途:
便器&リモコンの取付にタイルに穴あけ

インパクトドライバーで使用しましたがよく切れて大変満足です、
振動ドリルのような振動も無く スムーズに穴開けができました。
コンビス用にサイズ違いを購入予したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39405974
2020-05-27
用途:
ブロック壁にテレビを固定する為に使用しました。
えくすてり屋ナカハラ 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバーで使用出来るので、手軽でしかもボッシュブランドなので安心して作業できました。

対象商品:
39405922
2020-04-06
用途:
サイディング等の穴あけ

食いつきがよくキリが逃げにくいので、狙ったところにあけやすいです。

対象商品:
39405861
2019-12-16
用途:
一本のドリルでマルチな穴あけができる
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

これはすごい タイルから鉄板 工事で使う材料のほとんどにこの1本のキリで穴あけが出来る 切れ味もいい 今まで不安定な姿勢でドリルの刃の切り替えをしていた苦労が無くなるのはとてもいいことです

対象商品:
39405861
2020-07-18
用途:
ノンプラグビスの下穴
運輸・通信業

耐久性は関係なく、コスパで選択!消耗品ですので、満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする