ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39406281
品番
DLHEX280
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
刃径(mm)
28.0
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。
トラスコ品番
361-2058
適合機種
ハンマードリル
材質
(刃部)超鋼チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
13