デルタゴンビットSDS・プラス

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39406385 品番 DLSDS17021
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

刃径(Φmm)17 有効長(mm)150 全長(mm)216 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 トラスコ品番379-1602 材質(刃部)超鋼チップ 形状ネジタイプ 刃数3 質量(g)147.6 タイプロング シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08738597
2025-10-26
用途:
穴あけ用

色々なドリル径があるのは良い。遠くまで1本の為に買いに行かなければならないのがなくなったので助かります

対象商品:
06651452
2024-10-17
用途:
アンカー打ち
電気・ガス・熱供給・水道業

切れもよく、芯に気持ちよく穿孔できて、よかったです。何回か使用してもちがよければなおいいです。

対象商品:
06651443
2024-08-21
用途:
コンクリートへの穴あけ

キレイな穴があけられるので、このシリーズは気に入ってます。

対象商品:
06651461
2024-08-21
用途:
コンクリートへの穴あけ

キレイな穴があけられるので、このシリーズは気に入ってます。

2025-01-07
用途:
穴あけ

ブランドのミヤナガですのでなんら問題なく安心して使用できる。

対象商品:
06651407
2023-10-17
用途:
最初の一撃での芯ズレが少ない
農・林・水産業

せん孔速度が速く、耐久性もある。
連続してせん孔する時は度々冷却した方が刃が長持ちします。

対象商品:
08738432
2023-06-16
用途:
配管工事
個人のお客様

満足いく穿孔具合で、深めに穴を開ける時や障害物で至近距離から穿孔しずらいときに重宝します。ねじタイプとこちらの商品を現場で使い分けながらスムーズな穿孔作業が出来ております。

2023-06-06
用途:
敷地内の雨水排水を目的にコンクリートに孔開け
卸売・小売業

無駄な力を使う必要なく13cm長の孔を開ける事が出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする