カラーグリップ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39406667 品番 FT-3370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質高弾性ポリエステル 蛍光イエロー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能視認性、柔軟性、弾力性、通気性 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
作業時
建設業・工事業

開封後しばらく使用するとベタベタする、使いづらい
なんとかならないものか

対象商品:
39406685
2024-03-28
用途:
交通誘導

良く伸びて動き手にピッタリついてイイ感じです。ただし冬は冷たいです。

対象商品:
39406703
2022-11-14
用途:
植木の剪定、電動バリカン使用時

リピートです、3Lがあるので手になじむ、蛍光色なので、植木剪定時、手を巻き込まなくて安全だと思います。ソフトなフィット感など良いが、長期保管により、手のひら滑り止めがべとべとになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする