COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 天然ゴム 背抜き手袋
スーパーストレッチ ハイブリッド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39406798
品番
FT-3107H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿・ポリエステル・FTY
色
黒/白モク
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
15
機能
スマホ対応
入数(双)
1