あんぜんカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39406841 品番 5006B
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。

用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時 セット内容六角レンチ 材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン 幅(mm)300 サイズ200mm用 高さ(mm)135 口径(Φmm)10 外径(Φmm)300
注意
※錐の軸長が40mm以下の場合は、短軸用アダプターをご使用ください。

商品説明動画

切屑を逃さずキャッチ!自在錐での穴あけ作業が安定・安心・清潔に行える
この動画は、2人が参考にしています。
切屑を逃さずキャッチ!自在錐での穴あけ作業が安定・安全・清潔に行える
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39406841
2015-12-19
用途:
木材加工

飛散する木くずを外に出さないので、重宝します。少し高いのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする