FT-3316 天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク) 39406877

FT-3316 天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク) 39406877
FT-3316 天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク) 39406877
FT-3316 天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク) 39406877

天然ゴム発泡手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1双
サイズM
レッド
内容量1双注文コード39406877品番FT-3316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。
背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です
幅広い用途で活躍する手袋です。

サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質ナイロンレッド材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能弾力性、柔軟性、通気性入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする