COVER WORK(カバーワーク)
天然ゴム発泡手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
1双
1パック(3双)
サイズ
L
S
M
LL
L
色
レッド
グレー
レッド
全20種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39406886
品番
FT-3316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。
背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です
幅広い用途で活躍する手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
レッド
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
弾力性、柔軟性、通気性
入数(双)
1