ゴム引き手袋10双組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード39406974 品番FT-3119-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズフリー 全長(cm)25 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質綿・その他 ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性 入数(双)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39406974
2020-03-18
用途:
旋盤加工時に使用してます
製造業

この軍手が使いやすく、リピートしてます。今までは、近所の工具店で取り寄せていましたが、モノタロウさんで同じくらいの金額で購入ができるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする