COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ニトリルゴム 背抜き手袋
オイルグリップネオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407105
品番
FT-3380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
入数(双)
1