トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
39407173
品番
EHD2.0D
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
ドリル径(Φmm)
2
全長(mm)
49
トラスコ品番
387-2491
シャンク径(mm)
2.0
用途
被削材:丁番、サッシ枠。
質量(g)
3