COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ポリウレタン 背抜き手袋
フレックスライト あおピタッ 18GPPU背抜き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
SS
注文コード
39407184
品番
FT-313102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極薄18ゲージ原手に、新素材PPUコート。フィット感抜群なので使いやすい。
サイズ
SS
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン・FTY
入数(双)
1
材質(掌側)
水性ポリウレタン(PPU)