COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ポリウレタン 背抜き手袋
フレックスライト あおピタッ 18GPPU背抜き
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407209
品番
FT-313102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
極薄18ゲージ原手に、新素材PPUコート。フィット感抜群なので使いやすい。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.25
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
ナイロン・FTY
色
ブルー
材質(すべり止め)
水性ポリウレタン(PPU)
ゲージ数
18
機能
通気性
入数(双)
1