COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ポリウレタン 背抜き手袋
フレックスライト あおピタッ 18GPPU背抜き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
39407227
品番
FT-313102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極薄18ゲージ原手に、新素材PPUコート。フィット感抜群なので使いやすい。
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン・FTY
色
ブルー
材質(すべり止め)
水性ポリウレタン(PPU)
ゲージ数
18
機能
通気性
入数(双)
1