JET58NF18 ジェットタップ イシハシ精工 39407365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JET58NF18 ジェットタップ イシハシ精工 39407365
JET58NF18 ジェットタップ イシハシ精工 39407365

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径5/8NF18
全長(mm)95
シャンク径(mm)12.0
内容量1本注文コード39407365品番JET58NF18
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。

用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじ径5/8NF18ねじの呼びUNF5/8ねじの種類UNF材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番385-0544全長(mm)95質量(g)96ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ下穴径(Φmm)14.2山数18ねじ長さ(mm)45精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)9.01インチ当たり山数18食付5シャンク径(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする