COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 天然ゴム手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
ラバーグローブ フレックスソフト フルコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407367
品番
FT-331102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。
材質
ナイロン・FTY
色
ネイビー
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
フルコート、柔軟性
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11