ラバーグローブ フレックスソフト フルコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39407376 品番 FT-331102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。

材質ナイロン・FTY ネイビー サイズ3L 入数(双)1 機能フルコート、柔軟性 全長(cm)28.5 中指長(cm)9 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする