曜日別特売
PSHT38NC161 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407724

PSHT38NC161 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407724
PSHT38NC161 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407724

パック入 ハンドタップ (先)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径UNC3/8-16
内容量1本注文コード39407724品番PSHT38NC161
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじ径UNC3/8-16ねじの呼びUNC3/8ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1079全長(mm)75質量(g)26ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端下穴径(Φmm)8.0山数16ねじ長さ(mm)35精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)5.51インチ当たり山数16シャンク径(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする