曜日別特売
PSHT516NF241 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407776

PSHT516NF241 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407776
PSHT516NF241 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407776

パック入 ハンドタップ (先)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径UNF5/16-24
全長(mm)70
内容量1本注文コード39407776品番PSHT516NF241
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじ径UNF5/16-24ねじの呼びUNF5/16ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1231全長(mm)70質量(g)20ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端下穴径(Φmm)6.9山数24ねじ長さ(mm)30精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)5.01インチ当たり山数24シャンク径(mm)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39407733
2015-12-17
用途: ブレーキキャリパーのエア抜き穴の修繕

商品については通常で満足ですが、梱包をもっと簡素にして、レターパック等で送料を下げてもらえると今後も使いやすいと考えます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする