COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
デニムライン シリコングリップグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407814
品番
CR-354101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
伸縮性に富むストレッチ素材にデニムプリント加工。
機能
伸縮性・柔軟性
色
デニムグレー
サイズ
L
全長(cm)
22
材質
人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19