曜日別特売
PSHTM14X2.01 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407837

PSHTM14X2.01 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407837
PSHTM14X2.01 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407837

パック入 ハンドタップ (先)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M14
ねじの呼びM14
ピッチ(mm)2.0
全長(mm)88
内容量1本注文コード39407837品番PSHTM14X2.01
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。

用途被削材:鉄、軽金属。ねじ径M14ねじの呼びM14ピッチ(mm)2.0ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1419全長(mm)88質量(g)58ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端下穴径(Φmm)12.0ねじ長さ(mm)42精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)8.0シャンク径(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする