曜日別特売
PSHTM18X2.51 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407855

PSHTM18X2.51 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407855
PSHTM18X2.51 パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工 39407855

パック入 ハンドタップ (先)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M18
ねじの呼びM18
ピッチ(mm)2.5
全長(mm)100
内容量1本注文コード39407855品番PSHTM18X2.51
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。

用途被削材:鉄、軽金属。ねじ径M18ねじの呼びM18ピッチ(mm)2.5ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1478全長(mm)100質量(g)108ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)11.0シャンク径(mm)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする