COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
エラスティックグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407875
品番
CR-3610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストレッチ素材を採用・高い伸縮性とフィット感。
機能
伸縮性・柔軟性
色
グレー×黒
サイズ
M
全長(cm)
21
材質
ポリエステル・人工皮革・シリコン・ポリウレタン・その他
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19