KM-301(35889) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 39407945 KM-301(35889) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 39407945 KM-301(35889) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 39407945 KM-301(35889) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 39407945 KM-301(35889) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 39407945

指サック メクリッコ ラバータイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 39407945 品番 KM-301(35889)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。
リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。
摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。
紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。

ピンク サイズS 内径(Φmm)12 材質合成ゴム(一部に天然ゴム含む) 長さ(mm)14 アズワン品番65-0396-53 繰り返し・詰め替え対応
注意
※溶ける恐れがありますので、除光液類・油脂類・塩化ビニル(PVC)製品に接触させたり、接触させたものを衣類のポケットに入れたままにしないで下さい。

商品説明動画

【PLUS】リング型 指サック メクリッコ
この動画は、3人が参考にしています。
製品紹介 指サック メクリッコ ラバータイプ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
事務作業

有名メーカーの製造ですから品質には問題なし
街中の文具店が壊滅しているので、こういう品物を手に入れるのに苦労していますが、ニッチな商品まで購入できるのがモノタロウの良いところですね。

2025-04-12
用途:
書類整理
サービス業

今まで同社の同じ形状の「指先美人 (ラメ入り)」を使用していましたが、モデルチェンジしていたのでデザインより形を重視してこちらを選びました。比較すると材質がやや硬めで厚みがあり丈夫そうです。めくる性能はとくに違いを感じませんが、しっかりめくれます。

2025-01-31
用途:
書類作業
サービス業

定番です。一番使い易いし大体の人にマッチするので重宝します。

対象商品:
48856001
2023-03-30
用途:
書類をめくる際
株式会社ルーラル 様 (製造業)

何枚も書類をめくる際、指先だけだとめくる時間がかかるので、指サックを使用することにより業務処理が早くなり助かっています。

対象商品:
48855965
2022-10-24
用途:
図面のチェック作業
建設業・工事業

最近は、地元大型店の文房具コーナーでもLLタイプを置いていないので、困っていました。今回、週末に注文したら、翌週月曜日に届いたので、とても助かりました。

対象商品:
48855983
2022-11-18
用途:
紙を素早くめくる

ブルーが一番厚みがあって使いやすいと思います。指先が開いているので蒸れません。

対象商品:
48855974
2022-05-21
用途:
紙を素早くめくる

気のせいかもしれませんが、メクリッコの中でも、青色が一番厚くしっかりしていて使いやすいと思います。帯状なので、蒸れないところもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48855965
2022-08-23
用途:
副業の会社での書類参照に使用。
京音ビルディング株式会社 宮坂 様 (不動産業)

指サックで、私はこのシリーズが一番あっているし、好きなんです。嫌な飾り気が無いところがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする