※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンドタップ (中)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
(加工ねじ)メートルねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
ねじ径
UNC1/2-13
M2
UNC1/2-13
UNC1/4-20
UNC3/8-16
UNF3/8-24
UNC5/16-18
UNF5/16-24
UNC7/16-14
UNF7/16-20
ねじの呼び
UNC1/2
M2
UNC1/2
UNC1/4
UNC3/8
UNF3/8
UNC5/16
UNF5/16
UNC7/16
UNF7/16
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408065
品番
PSHT12NC132
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじ径
UNC1/2-13
ねじの呼び
UNC1/2
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
385-0927
全長(mm)
85
質量(g)
43
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
中
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
7.0
1インチ当たり山数
13
シャンク径(mm)
9.0
商品豆知識
ハンドタップの種類