PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067 PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067 PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067 PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067 PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067 PC-304R-20P(34485) カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 39408067

カードケース(パスケース) ソフトタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 39408067 品番 PC-304R-20P(34485)
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

書類やカードを保護するカードケース。
広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。
頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。
レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。
大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。
書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。
ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。

厚さ(mm)
【収納カード】最大0.8mmまで(PPC用紙2〜3枚収容可)
【オレフィン系樹脂】0.3+0.3
サイズA4 グリーン購入法適合 材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂) 仕様中紙無し 透明 外寸(幅W×高さH)(mm)311×218 内寸(幅W×高さH)(mm)305×215 収納枚数(枚)20
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530275
2024-05-27
用途:
日用品
自動車・二輪車・自転車関連業

シールなど、折れ曲がらないようにきれいに持ち運びする際にとても重宝します。
安価なのも助かりました!

対象商品:
31530293
2022-04-22
用途:
メニューに。
飲食業

柔らかいタイプのケースとのことですが、割とぴっしりしているのでぐにゃっとはならず、硬いのと柔らかいのとの中間、という印象です。角が一部少し鋭利だったので全部丸ければ尚良いかな、と思いますが、使いやすくお安いので良いと思います。

対象商品:
31530266
2017-03-24
用途:
クライアントに納品
有限会社クリエイター・エム 様 (その他業種)

探していた商品が見つかったのはよかったのですが、もう少し早く発送して頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする