曜日別特売
PSHT14NC202 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSHT14NC202 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408083
PSHT14NC202 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408083

パック入 ハンドタップ (中)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
ねじ径UNC1/4-20
ねじの呼びUNC1/4
内容量1本注文コード39408083品番PSHT14NC202
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじ径UNC1/4-20ねじの呼びUNC1/4ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1001全長(mm)62質量(g)16ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端下穴径(Φmm)5.2山数20ねじ長さ(mm)24精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)4.51インチ当たり山数20シャンク径(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39408153
2017-08-15
用途: 機械加工時
ONDA技研

インチの細目というサイズも取り揃えてあり、品揃えの豊富さに驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする