曜日別特売
L100JETM4X0.7 ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工 39408196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L100JETM4X0.7 ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工 39408196
L100JETM4X0.7 ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工 39408196

ロングジェットタップ (L=100)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
ねじの呼びM4
シャンク径(mm)5.0
内容量1本注文コード39408196品番L100JETM4X0.7
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。

用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじ径M4ねじの呼びM4ピッチ(mm)0.70ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番385-0633全長(mm)100質量(g)17ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)4.0食付5シャンク径(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする